CEBA - Enrouleur électrique métallique 4 prises - 25m de câble HO7RNF 3G2,5 - CYBER25257

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Enrouleur électrique métallique 4 prises - 25m de câble HO7RNF 3G2,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • longueur du câble - 25 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3511687422414

Réf. Sonepar

02413742241

Réf. Fournisseur

CYBER25257

Marque

CEBA

matériau du boîtier/corps:

plastique

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

longueur du câble:

25 m

avec cadre porteur:

Non

enroulement de câbles automatique:

Oui

avec protection thermique:

Non

avec dispositif de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP44

couleur:

gris

Enrouleur électrique métallique 4 prises - 25m de câble HO7RNF 3G2,5 + disjoncteur thermique - châssis avec tube zingué diamètre 19mm avec renfort arrière - flasque acier galvanisé - bobine environ 300mm / 150mm