CEBA - Enrouleur électrique métallique 4 prises - 33m de câble HO7RNF 3G2,5 - CYBER33257

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Enrouleur électrique métallique 4 prises - 33m de câble HO7RNF 3G2,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511687432413

Réf. Sonepar

02413743241

Réf. Fournisseur

CYBER33257

Marque

CEBA

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

Enrouleur électrique métallique 4 prises - 33m de câble HO7RNF 3G2,5 + disjoncteur thermique - châssis avec tube zingué diamètre 19mm avec renfort arrière - flasque acier galvanisé - bobine environ 300mm / 150mm