CEBA - Enrouleur électrique métallique 4 prises - 40m de câble HO7RNF 3G2,5 - CYBER40257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
garnissage de câble - H07RN-F
section de conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
longueur du câble - 40 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3511687462410
Réf. Sonepar
02413746241
Réf. Fournisseur
CYBER40257
Marque
CEBA
matériau du boîtier/corps:
plastique
garnissage de câble:
H07RN-F
section de conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
longueur du câble:
40 m
avec cadre porteur:
Non
enroulement de câbles automatique:
Oui
avec protection thermique:
Non
avec dispositif de blocage:
Non
indice de protection (IP):
IP44
couleur:
gris


