Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

CEBA - Lampe torche LED - 500 lumen en front - 100 lumen en torche - sur batterie - LT500

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Lampe torche LED - 500 lumen en front - 100 lumen en torche - sur batterie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lampe torche

  • rechargeable - Oui

  • batteries fournies - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3511686008473

Réf. Sonepar

02413600847

Réf. Fournisseur

LT500

Réf. Commerciale

CEBA

modèle:

lampe torche

rechargeable:

Oui

batteries fournies:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau:

aluminium

Lampe torche LED - 500 lumen en front - 100 lumen en torche - sur batterie Li-on - interrupteur 2 positions - pied stabilisateur pliable aimanté - attache pour ceinture - livré avec chargeur de secteur et allume cigare.