CEBA - Projecteur Magnétique LED 50W - 250V - 5m câble H07RNF 3G1,5 - 3500 lumen - PM50


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3500 lm
tension nominale (Un) - 250...250 V
longueur de câble de raccordement - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PROJECTEUR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3511686006189
Réf. Sonepar
02413600618
Réf. Fournisseur
PM50
Réf. Commerciale
CEBA
flux lumineux utile:
3500 lm
tension nominale (Un):
250...250 V
longueur de câble de raccordement:
5 m