CEBA - Projecteur portable de chantier LED 100W dome - 5m H07RNF 3G,1,5 - 11000 lumen - DOMELED100

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Projecteur portable de chantier LED 100W dome - 5m H07RNF 3G,1,5 - 11000 lumen

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 11000 lm

  • longueur de câble de raccordement - 5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3511686008893

Réf. Sonepar

02413600889

Réf. Fournisseur

DOMELED100

Réf. Commerciale

CEBA

flux lumineux utile:

11000 lm

longueur de câble de raccordement:

5 m

Projecteur portable de chantier LED 100W type dome - 5m de câble H07RNF 3G,1,5 - 2 socles à clapet NF 16A 250V - Angle de diffusion 360° - Crochet de suspension - 11000 lumen - 6500°K - IK08 - économie d'énergie - très grande luminosité