CEBA - Projecteur portable de chantier LED 50W sur batterie ou secteur - rouge - 5m - DUAL50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 50 W
longueur de câble de raccordement - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROJECTEUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3511686008510
Réf. Sonepar
02413600851
Réf. Fournisseur
DUAL50
Marque
CEBA
puissance du système:
50 W
longueur de câble de raccordement:
5 m
Projecteur portable de chantier LED 50W sur batterie ou secteur rouge - 5m de câble H05RNF 2X1 - 5000 lumen - 6500°K - interrupteur on/off de la lampe - prise USB - batterie li-ion avec indicateur de charge - temps de charge : 3 heures


