CEBA - Projecteur portable LED 50W - 5m de câble 2X1 - fiche P17 24V - 3500-3600 lumen - PPL5024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3600 lm
tension nominale (Un) - 24...24 V
longueur de câble de raccordement - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PROJECTEUR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3511686006141
Réf. Sonepar
02413600614
Réf. Fournisseur
PPL5024
Réf. Commerciale
CEBA
flux lumineux utile:
3600 lm
tension nominale (Un):
24...24 V
longueur de câble de raccordement:
5 m
Projecteur portable de chantier à LED 50W - 5m de câble 2X1 avec fiche P17 24V - 3500-3600 lumen - 6400°K - AC - économie d'énergie - très grande luminosité - faible dégagement de chaleur - carcasse aluminium - vitre résistante aux chocs