CEBA - Projecteur portable LED 50W - 5m de câble 3G1 avec prise DS1 - 3500-3500 lumen - PPL50DS1

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Projecteur portable LED 50W - 5m de câble 3G1 avec prise DS1 - 3500-3500 lumen

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3500 lm

  • longueur de câble de raccordement - 5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3511686006332

Réf. Sonepar

02413600634

Réf. Fournisseur

PPL50DS1

Réf. Commerciale

CEBA

flux lumineux utile:

3500 lm

longueur de câble de raccordement:

5 m

Projecteur portable de chantier à LED 50W - 5m de câble 3G1 avec prise DS1 - 3500-3600 lumen - 6400°K - économie d'énergie - très grande luminosité - faible dégagement de chaleur - carcasse aluminium - vitre résistante aux chocs