CEBA - Projecteur télescopique LED 2X50W - 3m de câble H05RNF 3G1 - 8400 lumen - T2X50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 8400 lm
longueur de câble de raccordement - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROJECTEUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3511686008824
Réf. Sonepar
02413600882
Réf. Fournisseur
T2X50
Marque
CEBA
flux lumineux utile:
8400 lm
longueur de câble de raccordement:
3 m
Projecteur télescopique à LED 2X50W - 3m de câble H05RNF 3G1 - fiche IP44 - 8400 lumen - 6500°K - hauteur mini environ 0,75m - hauteur maxi environ 2,40m - économie d'énergie - très grande luminosité - faible dégagement de chaleur


