CEBA - Projecteur télescopique LED 50W - 3m de câble H05RNF 3G1 - 4200 lumen - T50


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4200 lm
longueur de câble de raccordement - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PROJECTEUR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3511686008459
Réf. Sonepar
02413600845
Réf. Fournisseur
T50
Réf. Commerciale
CEBA
flux lumineux utile:
4200 lm
longueur de câble de raccordement:
3 m
Projecteur télescopique à LED 50W - 3m de câble H05RNF 3G1 - fiche IP44 - 4200 lumen - 6500°K - hauteur maxi environ 1,71m - durée de vie de la led : 35 000 H - économie d'énergie - très grande luminosité - faible dégagement de chaleur