CEBA - Projecteur télescopique LED TUBE 360° 100W - 3m de câble H07RNF 3G1,5 - 1 socle - TUBE360


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 100 W
longueur de câble de raccordement - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PROJECTEUR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3511686008909
Réf. Sonepar
02413600890
Réf. Fournisseur
TUBE360
Réf. Commerciale
CEBA
puissance du système:
100 W
longueur de câble de raccordement:
3 m
Projecteur télescopique LED TUBE 360° 100W - 3m de câble H07RNF 3G1,5 - 1 socle de prise NF à clapet 16A 250V / AC / 50 Hz - bouton pressoir marche-arrêt - sangle de transport - fiche IP44 - 13000 lumen - 5000°K - grille de protection