Cellpack - ASMC CCMSV/36kV/240-400 - 456155

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - ASMC CCMSV/36kV/240-400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à froid

  • tension nominale U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 240...400 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311202068

Réf. Sonepar

01294120206

Réf. Fournisseur

456155

Marque

Cellpack

modèle:

rétrécissable à froid

tension nominale U0/U (Um):

18/30 (36) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

240...400 mm²

nombre de conducteurs:

1

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

connecteur à vis

Boite retractable a froid all-in-one avec manchons a visser