Cellpack - Boîte de derivation OBO/T100/WAGO/CG - 428124


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
mode de pose - universel
pour diamètre du tube - autre
garnissage - borne automatique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311194479
Réf. Sonepar
01294119447
Réf. Fournisseur
428124
Réf. Commerciale
Cellpack
forme:
carré
mode de pose:
universel
pour diamètre du tube:
autre
garnissage:
borne automatique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP68
section de conducteur max.:
4 mm²
montage dans le sol:
Oui
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
longueur:
90 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
52 mm
connectable:
Non
nombre d'entrées:
7
type de traversée de boîtier:
membrane d'étanchéité
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
Degré de protection (NEMA):
6P
finition du couvercle:
autre
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
coulable:
Oui
masse de coulage fournie:
Oui
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-5...60 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
modèle:
tableau électrique