Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cellpack - Boîte de derivation OBO/T40/WAGO/CG - 425589

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boîte de derivation OBO/T40/WAGO/CG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • pour diamètre du tube - autre

  • indice de protection (IP) - IP68

  • longueur - 90 mm

  • largeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4010311193861

Réf. Sonepar

01294119386

Réf. Fournisseur

425589

Marque

Cellpack

forme:

carré

pour diamètre du tube:

autre

indice de protection (IP):

IP68

longueur:

90 mm

largeur:

90 mm

profondeur:

52 mm

mode de pose:

universel

garnissage:

borne automatique

couleur:

gris

section de conducteur max.:

4 mm²

montage dans le sol:

Oui

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

7

type de traversée de boîtier:

membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

Degré de protection (NEMA):

6P

finition du couvercle:

autre

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

coulable:

Oui

masse de coulage fournie:

Oui

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-5...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

Boite de jonction et de derivation, avec WAGO bornes et sans obligation de marquage