Cellpack - Boîte de gel EASY-PROTECT/323/12x - 451513


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - gel
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 0.2...4 mm²
nombre de conducteurs - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311199221
Réf. Sonepar
01294119922
Réf. Fournisseur
451513
Réf. Commerciale
Cellpack
modèle:
gel
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
0.2...4 mm²
nombre de conducteurs:
2
sans halogène:
Non
jonction de transition papier / synthétique:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
N(A)YY
accessoires de connexion:
connecteur à compression/à sertir