Cellpack - Boîte de jonction CHM/17KV/630-1000 - 194085

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boîte de jonction CHM/17KV/630-1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 8,7/15 (17,5) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 630...1000 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311047232

Réf. Sonepar

01294194085

Réf. Fournisseur

194085

Marque

Cellpack

modèle:

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um):

8,7/15 (17,5) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

630...1000 mm²

nombre de conducteurs:

1

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

sans

Boite de jonction unipolaire, pour cables unipolaires a isolation synthetique