Cellpack - Boîte de jonction SMH1/10-25 - 150154

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boîte de jonction SMH1/10-25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 10...25 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311028569

Réf. Sonepar

01294102856

Réf. Fournisseur

150154

Réf. Commerciale

Cellpack

modèle:

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

10...25 mm²

nombre de conducteurs:

1

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

N(A)YY

accessoires de connexion:

sans

Boite de jonction thermoretractable, pour cables non armes á isolation synthetique