Cellpack - Boîte de jonction SMH4/1.5-6V - 348812


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 1.5...6 mm²
nombre de conducteurs - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311169552
Réf. Sonepar
01294102060
Réf. Fournisseur
348812
Réf. Commerciale
Cellpack
modèle:
rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
1.5...6 mm²
nombre de conducteurs:
4
sans halogène:
Oui
jonction de transition papier / synthétique:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
N(A)YY
accessoires de connexion:
connecteur à vis