Cellpack - Boîte de jonction SMH4G/1.5-10 - 145479

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boîte de jonction SMH4G/1.5-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 1.5...10 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311004235

Réf. Sonepar

01294100423

Réf. Fournisseur

145479

Réf. Commerciale

Cellpack

modèle:

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

1.5...10 mm²

nombre de conducteurs:

4

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

H07RN-F

accessoires de connexion:

sans

Boite de jonction thermoretractable, pour cables soupless