Cellpack - Boîte de jonction SMH5G/10-25 - 145484


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 10...25 mm²
nombre de conducteurs - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311004273
Réf. Sonepar
01294100427
Réf. Fournisseur
145484
Réf. Commerciale
Cellpack
modèle:
rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
10...25 mm²
nombre de conducteurs:
5
sans halogène:
Oui
jonction de transition papier / synthétique:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
H07RN-F
accessoires de connexion:
sans