Cellpack - Boîte de jonction SMHC4/6-10 E90 - 145666

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boîte de jonction SMHC4/6-10 E90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 6...10 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311021478

Réf. Sonepar

01294102147

Réf. Fournisseur

145666

Réf. Commerciale

Cellpack

modèle:

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

6...10 mm²

nombre de conducteurs:

4

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Oui

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

sans

Boite de jonction thermoretractable, pour installations resistantes au feu E90