Cellpack - Boîte gel de derivation EASY/6V - 371166

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boîte gel de derivation EASY/6V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 6...6 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 2.5...6 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • type - bifurcation parallèle

  • modèle - gel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311182001

Réf. Sonepar

01294115829

Réf. Fournisseur

371166

Réf. Commerciale

Cellpack

section nominale du conducteur câble principal:

6...6 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

2.5...6 mm²

nombre de conducteurs:

5

type:

bifurcation parallèle

modèle:

gel

sans halogène:

Non

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

diamètre du câble secondaire:

2.5...16 mm

diamètre du câble principal:

6...6 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

sans

adapté à:

autre

Boite de derivation avec gel, avec bloc de derivation