Cellpack - Boîte gel de jonction EASY/4V - 389678

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boîte gel de jonction EASY/4V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - gel

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 6...16 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4010311186955

Réf. Sonepar

01294118695

Réf. Fournisseur

389678

Réf. Commerciale

Cellpack

modèle:

gel

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

6...16 mm²

nombre de conducteurs:

5

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

N(A)YY

accessoires de connexion:

connecteur à compression/à sertir

Boite de jonction avec gel, avec bloc de connexion