Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cellpack - Boîte gel EASY-PROTECT/Inline/2/4 - 449749

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boîte gel EASY-PROTECT/Inline/2/4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - gel

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 0.2...4 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4010311201603

Réf. Sonepar

01294120160

Réf. Fournisseur

449749

Marque

Cellpack

modèle:

gel

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

0.2...4 mm²

nombre de conducteurs:

2

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

connecteur à compression/à sertir

Boite de gel, avec bornes de raccordement COMPACT Inline de WAGO