Cellpack - Boite resine de deri. H5-SYS 70-150/UWR - 195816


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 70...185 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 16...35 mm²
nombre de conducteurs - 4
type - bifurcation parallèle
modèle - résine de coulée
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311049885
Réf. Sonepar
01294104988
Réf. Fournisseur
195816
Réf. Commerciale
Cellpack
section nominale du conducteur câble principal:
70...185 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
16...35 mm²
nombre de conducteurs:
4
type:
bifurcation parallèle
modèle:
résine de coulée
sans halogène:
Oui
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble secondaire:
22...36 mm
diamètre du câble principal:
29...46 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
connecteur à compression/à sertir
adapté à:
N(A)YY