Cellpack - Boîte resine de derivat. T 1 V/WAGO/EG - 425469

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boîte resine de derivat. T 1 V/WAGO/EG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 0.5...4 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 0.5...4 mm²

  • nombre de conducteurs - 15

  • type - branchement en T

  • modèle - résine de coulée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311193793

Réf. Sonepar

01294119379

Réf. Fournisseur

425469

Réf. Commerciale

Cellpack

section nominale du conducteur câble principal:

0.5...4 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

0.5...4 mm²

nombre de conducteurs:

15

type:

branchement en T

modèle:

résine de coulée

sans halogène:

Oui

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

diamètre du câble secondaire:

9...22 mm

diamètre du câble principal:

9...22 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

connecteur à vis

adapté à:

N(A)YY

Boite de derivation avec resine a couler, avec borne de raccordement COMPACT de WAGO type 221