Cellpack - Boîte resine de derivation P 5/EG - 127733

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boîte resine de derivation P 5/EG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 95...150 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 16...50 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • type - bifurcation parallèle

  • modèle - résine de coulée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311003498

Réf. Sonepar

01294100349

Réf. Fournisseur

127733

Réf. Commerciale

Cellpack

section nominale du conducteur câble principal:

95...150 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

16...50 mm²

nombre de conducteurs:

4

type:

bifurcation parallèle

modèle:

résine de coulée

sans halogène:

Non

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

diamètre du câble secondaire:

20...36 mm

diamètre du câble principal:

37...54 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

sans

adapté à:

N(A)YY

Boite de derivation avec resine a couler, avec renfort de traction pour cables a isolation synthetique