Cellpack - Boîte resine de derivation PD 5/EG - 127701


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 95...150 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 16...50 mm²
nombre de conducteurs - 4
type - branchement double
modèle - résine de coulée
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311003566
Réf. Sonepar
01294100356
Réf. Fournisseur
127701
Réf. Commerciale
Cellpack
section nominale du conducteur câble principal:
95...150 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
16...50 mm²
nombre de conducteurs:
4
type:
branchement double
modèle:
résine de coulée
sans halogène:
Non
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble secondaire:
20...36 mm
diamètre du câble principal:
37...54 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
sans
adapté à:
N(A)YY