Cellpack - Boîte resine de derivation T 4/GG - 353860


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 50...50 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 50...50 mm²
nombre de conducteurs - 4
type - branchement en T
modèle - résine de coulée
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311171210
Réf. Sonepar
01294117121
Réf. Fournisseur
353860
Réf. Commerciale
Cellpack
section nominale du conducteur câble principal:
50...50 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
50...50 mm²
nombre de conducteurs:
4
type:
branchement en T
modèle:
résine de coulée
sans halogène:
Oui
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble secondaire:
29...52 mm
diamètre du câble principal:
29...52 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
sans
adapté à:
N(A)YY