Cellpack - Boîte resine de derivation Y 0 V/FKM/EG - 436823

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boîte resine de derivation Y 0 V/FKM/EG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 2.5...4 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...4 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • type - branchement Y

  • modèle - résine de coulée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311197210

Réf. Sonepar

01294119721

Réf. Fournisseur

436823

Réf. Commerciale

Cellpack

section nominale du conducteur câble principal:

2.5...4 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

1.5...4 mm²

nombre de conducteurs:

5

type:

branchement Y

modèle:

résine de coulée

sans halogène:

Oui

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

diamètre du câble secondaire:

8...17 mm

diamètre du câble principal:

8...17 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

connecteur à vis

adapté à:

N(A)YY

Boite de derivation avec resine a couler, avec bornes de connexion a visser pour cables a isolation synthet.