Cellpack - Boîte resine de derivation Y 1 V/FKM/EG - 436824


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 2.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...6 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement Y
modèle - résine de coulée
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4010311197227
Réf. Sonepar
01294119722
Réf. Fournisseur
436824
Réf. Commerciale
Cellpack
section nominale du conducteur câble principal:
2.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
1.5...6 mm²
nombre de conducteurs:
5
type:
branchement Y
modèle:
résine de coulée
sans halogène:
Oui
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble secondaire:
9...22 mm
diamètre du câble principal:
6...22 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
connecteur à vis
adapté à:
N(A)YY