Cellpack - Boîte resine de derivation Y 2/EG - 147533

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boîte resine de derivation Y 2/EG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 25...25 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 25...25 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • type - branchement Y

  • modèle - résine de coulée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4010311117096

Réf. Sonepar

01294147533

Réf. Fournisseur

147533

Réf. Commerciale

Cellpack

section nominale du conducteur câble principal:

25...25 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

25...25 mm²

nombre de conducteurs:

5

type:

branchement Y

modèle:

résine de coulée

sans halogène:

Oui

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

diamètre du câble secondaire:

19...33 mm

diamètre du câble principal:

23...37 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

sans

adapté à:

N(A)YY

Boite de derivation avec resine a couler, pour cables a isolation synthetique