Cellpack - Boite resine de derivation Y 5/EG - 157645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur câble principal - 240...240 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 95...95 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement Y
modèle - résine de coulée
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311053929
Réf. Sonepar
01294157645
Réf. Fournisseur
157645
Marque
Cellpack
section nominale du conducteur câble principal:
240...240 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
95...95 mm²
nombre de conducteurs:
5
type:
branchement Y
modèle:
résine de coulée
sans halogène:
Oui
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble secondaire:
29...52 mm
diamètre du câble principal:
35...62 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
sans
adapté à:
N(A)YY


