Cellpack - Boîte resine de derivation Y 6/EG - 131126


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 300...300 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 185...185 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement Y
modèle - résine de coulée
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311117089
Réf. Sonepar
01294131126
Réf. Fournisseur
131126
Réf. Commerciale
Cellpack
section nominale du conducteur câble principal:
300...300 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
185...185 mm²
nombre de conducteurs:
5
type:
branchement Y
modèle:
résine de coulée
sans halogène:
Oui
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble secondaire:
35...80 mm
diamètre du câble principal:
45...90 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
sans
adapté à:
N(A)YY