Cellpack - Boîte resine de jonction H 1/EG - 124789


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 16...16 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 6...6 mm²
nombre de conducteurs - 4
type - bifurcation parallèle
modèle - résine de coulée
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311003368
Réf. Sonepar
01294100336
Réf. Fournisseur
124789
Réf. Commerciale
Cellpack
section nominale du conducteur câble principal:
16...16 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
6...6 mm²
nombre de conducteurs:
4
type:
bifurcation parallèle
modèle:
résine de coulée
sans halogène:
Non
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble secondaire:
15...20 mm
diamètre du câble principal:
18...25 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
sans
adapté à:
N(A)YY