Cellpack - Boîte resine de jonction M/1 EG/V/WAGO - 425491

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boîte resine de jonction M/1 EG/V/WAGO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 0.5...4 mm²

  • nombre de conducteurs - 10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4010311193816

Réf. Sonepar

01294119381

Réf. Fournisseur

425491

Marque

Cellpack

modèle:

résine de coulée

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

0.5...4 mm²

nombre de conducteurs:

10

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Oui

adapté à:

N(A)YY

accessoires de connexion:

connecteur à vis

Boite de jonction avec resine a couler, avec borne de raccordement COMPACT de WAGO type 221