Cellpack - Boîte resine de jonction M Z00/EG - 124505


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - résine de coulée
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 1.5...2.5 mm²
nombre de conducteurs - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4010311000022
Réf. Sonepar
01294124505
Réf. Fournisseur
124505
Réf. Commerciale
Cellpack
modèle:
résine de coulée
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
1.5...2.5 mm²
nombre de conducteurs:
5
sans halogène:
Oui
jonction de transition papier / synthétique:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
autre
accessoires de connexion:
connecteur à vis