Cellpack - Boîte resine de jonction MZ 3/EG - 124511

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boîte resine de jonction  MZ 3/EG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 1.5...2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 50

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311002781

Réf. Sonepar

01294100278

Réf. Fournisseur

124511

Réf. Commerciale

Cellpack

modèle:

résine de coulée

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

1.5...2.5 mm²

nombre de conducteurs:

50

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

sans

Boite de jonction avec resine á couler, pour cables de signalisation et de controle