Cellpack - Boîte resine de jonction PV 3/EG - 127705

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Boîte resine de jonction PV 3/EG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 35...70 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311015118

Réf. Sonepar

01294101511

Réf. Fournisseur

127705

Réf. Commerciale

Cellpack

modèle:

résine de coulée

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

35...70 mm²

nombre de conducteurs:

4

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Oui

avec conducteur de protection:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Oui

adapté à:

N(A)YY

accessoires de connexion:

sans

Boite de jonction avec resine a couler, avec renfort de traction pour cables a isolation synthetique