Cellpack - Boîte resine de jonction PVM 6/EG - 127707


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - résine de coulée
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 185...240 mm²
nombre de conducteurs - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311003436
Réf. Sonepar
01294100343
Réf. Fournisseur
127707
Réf. Commerciale
Cellpack
modèle:
résine de coulée
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
185...240 mm²
nombre de conducteurs:
4
sans halogène:
Non
jonction de transition papier / synthétique:
Oui
avec conducteur de protection:
Oui
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Oui
adapté à:
N(A)YY
accessoires de connexion:
sans