Cellpack - BVSB par 100 - 431222

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - BVSB par 100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 8 mm

  • largeur - 44 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 6 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311903378

Réf. Sonepar

01294190337

Réf. Fournisseur

431222

Marque

Cellpack

longueur:

8 mm

largeur:

44 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

6 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

température d'utilisation:

-10...60 °C

Embase adhesive, pour colliers de cablage