Cellpack - Capuchon SKH/95-40/BK - 125338

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Capuchon SKH/95-40/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - paroi épaisse

  • diamètre interne avant rétreint - 95 mm

  • diamètre interne après rétreint - 40 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311020761

Réf. Sonepar

01294125338

Réf. Fournisseur

125338

Marque

Cellpack

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

paroi épaisse

diamètre interne avant rétreint:

95 mm

diamètre interne après rétreint:

40 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

longueur totale après rétrécissement:

183 mm

section nominale:

40...90 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

3.8 mm

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-30...135 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Capuchon thermoretractable, avec adhesif