Cellpack - Cassette depissurage/fibres optiques - 146694


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de protections d'épissure - 24
adapté à - protection d'épissure à sertir
adapté au nombre de supports d'épissure - 2
longueur - 145 mm
mode de pose - profilé chapeau, profilé combiné, rail C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311012469
Réf. Sonepar
01294146694
Réf. Fournisseur
146694
Réf. Commerciale
Cellpack
adapté au nombre de protections d'épissure:
24
adapté à:
protection d'épissure à sertir
adapté au nombre de supports d'épissure:
2
longueur:
145 mm
mode de pose:
profilé chapeau, profilé combiné, rail C
avec support d'épissure:
Oui
largeur:
90 mm
hauteur:
8 mm