Cellpack - Collier de câblage KS/4.5/280/BK - 146431

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Collier de câblage KS/4.5/280/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.5 mm

  • longueur de bande - 280 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311006598

Réf. Sonepar

01294100659

Réf. Fournisseur

146431

Marque

Cellpack

largeur de bande:

4.5 mm

longueur de bande:

280 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

216 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-5...40 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

38...76 mm

détectable:

Non

Colliers de cablage, Standard