Cellpack - Cosse a visser CSK/50-150 - 374492


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
matériau du conduit - aluminium
section nominale cuivre, RM - 50...150 mm²
section nominale cuivre, RE - 50...150 mm²
section nominale cuivre, SM - 50...150 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4010311185361
Réf. Sonepar
01294114980
Réf. Fournisseur
374492
Marque
Cellpack
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12
matériau du conduit:
aluminium
section nominale cuivre, RM:
50...150 mm²
section nominale cuivre, RE:
50...150 mm²
section nominale cuivre, SM:
50...150 mm²
section nominale aluminium, RM:
50...150 mm²
section nominale aluminium, RE:
50...150 mm²
section nominale aluminium, SM:
50...150 mm²
section nominale aluminium, SE:
50...150 mm²
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Oui
taille min. de l'AWG:
1
taille d'AWG max.:
300 kcmil