Cellpack - EASY-CLEAN Distributeur/18 pce. - 435266


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 mm
largeur - 155 mm
avec surface abrasive - Oui
matériau - polyester (PET)
lingette humide - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311196664
Réf. Sonepar
01294119666
Réf. Fournisseur
435266
Réf. Commerciale
Cellpack
longueur:
200 mm
largeur:
155 mm
avec surface abrasive:
Oui
matériau:
polyester (PET)
lingette humide:
Oui
épaisseur:
1 mm
couleur:
autre
Lingettes de nettoyage, pour nettoyage universel