Cellpack - Extremite CHESK-I 12kV/25-95 - 290443


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de conducteurs - 1 
- type de terminaison de câble - rétrécissable à chaud 
- adapté aux espaces intérieurs - Oui 
- convient pour utilisation à l’extérieur - Non 
- matériau isolant - plastique 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4010311149516
Réf. Sonepar
01294114951
Réf. Fournisseur
290443
Marque
Cellpack
nombre de conducteurs:
1
type de terminaison de câble:
rétrécissable à chaud
adapté aux espaces intérieurs:
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
matériau isolant:
plastique
avec conducteur de protection:
Oui
cosse de câble incluse:
Oui
forme de cosse:
raccordement à vis
section nominale:
25...95 mm²
tension assignée Um:
12 kV
tension nominale U:
10 kV
Tension nominale U0:
6 kV
modèle:
pour conducteurs séparés
qualité du matériau d’isolation:
caoutchouc (silicone)
nombre de trous de fixation par cosse de câble:
1
diamètre avec noyau isolant:
12.6...12.6 mm


