Cellpack - Extremite SEH4/28-9/BK - 148844


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 28 mm
section nominale - 1.5...10 mm²
modèle - pour câbles et conducteurs 4 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -40...100 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311041193
Réf. Sonepar
01294148844
Réf. Fournisseur
148844
Marque
Cellpack
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
28 mm
section nominale:
1.5...10 mm²
modèle:
pour câbles et conducteurs 4 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-40...100 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
9 mm
longueur totale après rétrécissement:
79 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
8 mm
diamètre interne après rétrécissement:
3 mm