Cellpack - Gaine thermo. Box SB/2.4-1.2/TC/15m - 127035


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre interne avant rétreint - 2.4 mm 
- diamètre interne après rétreint - 1.2 mm 
- type - rétrécissable à chaud 
- couleur - incolore 
- matériau - polyoléfine (PO-X) 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4010311000923
Réf. Sonepar
01294127035
Réf. Fournisseur
127035
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
2.4 mm
diamètre interne après rétreint:
1.2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.51 mm
longueur:
15 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Oui
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui


